División estrecha GARANT Softcut HSI, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 160/14mm

Número de artículo: 214857 160/14
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Escuadrado
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Softcut®
⌀ de corte DC 160 mm
Número de filos Z 14
Forma del mango con taladro
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Escuadrado
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
Profundidad de corte máxima ap máx. 10 mm
Longitud total Ltot 63 mm
⌀ de perforación de asiento 40 mm
Plaquita de corte adecuada SO.. 1205..
Juego tornillo para plaquita reversible 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 214857 160/14
EAN / GTIN 4045197553508
Número del fabricante 214857 160/14
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Gran suavidad de marcha gracias a la geometría individual de la herramienta. Ejecución de plaquita extremadamente estable para avances óptimos. Fijación de la plaquita mediante tornillo especial con gran insensibilidad al cizallamiento.
Para alojamientos según DIN 2079 con 4 perforaciones de fijación adicionales y sin refrigeración interior.

Aplicación:

Para calidades de superficie excelentes. Fresado sin rebabas.

Nota:

Con ae > 0,5 × D, reducir ap máx. a 6 mm.
Para esquinas exactas de 90° seleccionar ap = 8 mm.
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,0 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.
Para poder emplear los 4 filos, la plaquita siempre se ha de girar en el sentido indicado (antihorario).

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Softcut®" Ver todos