{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | Softcut® | |
| ⌀ de corte DC | 40 mm | |
| Número de filos Z | 3 | |
| Forma del mango | con perforación | |
| Ángulo de ajuste κ | 45 grados | |
| División de los cortes | desigual | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
| Intercambio de herramienta | PowerCard | |
| ⌀ exterior máximo Dmáx. | 52,2 mm | |
| Longitud total Ltot | 40 mm | |
| ⌀ de perforación de asiento | 16 mm | |
| Plaquita de corte adecuada | SE.T1305; XEEW1305 | |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
| Tipo de producto | Fresa de planear |
| Número de artículo | 213555 40/3 | |
| EAN / GTIN | 4045197953421 | |
| Número del fabricante | 213555 40/3 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |