Fresa de planear de alto rendimiento GARANT Softcut 45°, con perforación, ⌀ D / cantidad de filos Z: 32/3mm

Número de artículo: 213555 32/3
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ángulo de ajuste 45 grados
Refrigeración interior
Diámetro del filo Dc 32 mm
Diámetro del orificio de montaje D3 16 mm
Número de cortes activos (circunferencial) Z 3
Longitud total L 40 mm
Longitud de alcance A 40 mm
Estrategia de arranque de virutas MTC
Lubricante refrigerante
Serie Softcut®
Procedimiento de mecanizado Fresado plano (FPL)
Tipo de producto Fresa de planear
Plaquita de corte adecuada SE.T1305; XEEW1305

Identificación y clasificación

Número de artículo 213555 32/3
EAN / GTIN 4045197953414
Número del fabricante 213555 32/3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Gran cantidad de cortes para una productividad máxima. Ataque positivo para un corte suave y bajo consumo de potencia. Gran suavidad de marcha gracias a la geometría individual de la herramienta.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 3,0 con varilla n.º 674252 15IP.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Softcut®" Ver todos