Asiento cilíndrico, Mango cilíndrico, para ⌀ de cabezal de corte D: 10mm

Número de artículo: 210550 10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ de cabezal de corte D (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TopCut
para ⌀ de cabezal de corte D 10 mm
Adaptador Mango cilíndrico
Refrigeración interior
⌀ exterior d1 9,8 mm
Longitud total L 65 mm
⌀ mango DS h6 16 mm
Par de apriete recomendado 5 Nm
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Identificación y clasificación

Número de artículo 210550 10
EAN / GTIN 4045197521484
Número del fabricante 210550 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Asiento rectificado con precisión para cabezales con rosca GARANT TopCut.
Precisión de concentricidad del sistema ≤ 10 µm gracias a la combinación de montaje cónico y plano.
Sin superficie de apriete (para mecanizado HSC). Tolerancia = h6.

Nota:

Profundidad de fresado máxima = L1 + I; I = ver dimensiones de cabezales con rosca: N.°210050210410.
Llave de apriete = n.° 219987.
Pieza para llave dinamométrica = n.° 219986.
Los datos técnicos se reducen con proyecciones de herramientas largas.

Descargas y documentos

De la misma serie "TopCut" Ver todos