{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | no | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | TopCut | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Tamaño del asiento | 10 | |
| Diámetro del mango DS | 7,2 mm | |
| Diámetro del filo, mín. Dc min. | 6,3 mm | |
| Configurable | no | |
| Tolerancia diámetro del filo | tolerancia del fabricante | |
| Para diámetro de perforación d | 1,5 mm | |
| Longitud de ranura de viruta Lc | 6,2 mm | |
| Cantidad de cortes Z | 3 | |
| Ángulo, 1.er escalón | 90 grados | |
| División de las cuchillas del avellanador | Desigual | |
| Material de corte | MDI | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud de alcance A | 16 mm | |
| Longitud total L | 29,9 mm | |
| Longitud funcional | 16 mm | |
| Peso | 17 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | Werksnorm | |
| Procedimiento de mecanizado | Avellanado de perfiles (SPR) | |
| Tipo de producto | Avellanador cónico |
| Número de artículo | 210410 6,3 | |
| EAN / GTIN | 4045197804259 | |
| Número del fabricante | 210410 6,3 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |