{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de corte DC | 16 mm | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Material de corte | MDI | |
| Norma | DIN 1833 | |
| Tolerancia ⌀ nominal | js16 | |
| Dirección de aproximación | horizontal | |
| Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
| Refrigeración interior | no | |
| Número de dientes Z | 6 | |
| ⌀ de cuello D1 | 8 mm | |
| Longitud total L | 60 mm | |
| ⌀ de mango Ds | 10 mm | |
| Longitud de filo Lc | 4 mm | |
| Avance fz en acero < 900 N/mm2 | 0,042 mm | |
| Tolerancia de mango | h6 | |
| Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
| anillo de color | verde | |
| Forma | D | |
| Tipo de producto | Fresas angulares |
| Número de artículo | 208036 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197269881 | |
| Número del fabricante | 208036 16 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |