• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresas angulares de MDI forma D 45°, TiAlN, ⌀ js16 DC: 16mm

Número de artículo: 208029 16
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
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ js16 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Fresas angulares
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 1833
Diámetro del filo Dc 16 mm
Longitud de filo Lc 4 mm
Longitud total L 60 mm
Diámetro vástago DS 10 mm
Número de cortes activos (circunferencial) Z 6
Recubrimiento TiAlN
Diámetro posición libre D1 8 mm
Longitud de alcance A 20 mm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Avance por diente fz 0,042 mm
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 4 mm
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01001005
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 40 mm
Ejecución del mango HB
Lubricante refrigerante sí
Ángulo de ajuste 45
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como chaflán
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Dirección de aproximación horizontal
Número de ranuras de sujeción 6
Avance por diente en acero < 900 N/mm2
Material de corte MDI
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Grupo de aplicación de herramientas N
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Interfaz Punto de separación 1
Longitud funcional 40 mm
Peso 70 g
Letra de la forma, número de norma D
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado de ranuras (FNU)
Anillo de color color verde
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte mín. 0,01 mm
Profundidad de corte en la aplicación Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 208029 16
EAN / GTIN 4062406397692
Número del fabricante 208029 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
105
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
90
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Con nuevo recubrimiento de alto rendimiento para una duración máxima.
Tolerancia angular ± 8 minutos de ángulo.

Nota:

Para fresar guías en la fabricación de herramientas y máquinas.
Hasta el ataque total fz con 50 % de empuje.
Producto sucesor para n.° 208036.