• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Fresas de MDI GARANT Master INOX M HPC / TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 3mm

Número de artículo: 202989 3
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
131 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento TiAlN
Estrategia de arranque de virutas HPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z 4
Diámetro del filo Dc 3 mm
Longitud de filo Lc 8 mm
Longitud total L 57 mm
Ángulo de desprendimiento 42 grados
Clase de tolerancia e8
Profundidad de corte máx. L2 4,5 mm; 8 mm
Radio angular R 0,1 mm
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 21 mm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante no
Serie Master Inox
Denominación del fabricante GARANT Master INOX M VHM-Fräser
Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad MDI
Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad MDI
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1 2,8 mm
Longitud de cabeza L3 8 mm
Tipo de fresa ISO L
Calidad de equilibrado 0
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 0 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 0 grados
Número de cortes activos (lado frontal) Z 4
Sentido de torcimiento derecha
De la espiral 42 mm
Esquina/borde 1
División de los cortes Desigual
Ángulo de corte máximo. 36,87 grados
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Características ángulo espiral desigual
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Longitud útil L1 8 mm
Longitud funcional 13 mm
Número de revoluciones máx. 45.000 min-1
Peso 18 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado circular (fresado redondo) (FZI); Fresado de ranuras (FNU); Fresado giratorio (FDR); Fresado plano (FPL); Fresado por generación (FWA)
Anillo de color color azul
Tipo de producto fresa angular
Factor de corrección fz 2,5
Profundidad de corte mín. 0,15 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 202989 3
EAN / GTIN 4062406244965
Número del fabricante 202989 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
230
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Fresa con revestimiento de alto rendimiento de nuevo desarrollo para una duración excelente y una potencia de arranque de viruta óptima en los aceros inoxidables más diversos. Utilizable con velocidades de corte elevadas, p. ej. en aceros dúplex.

Nota:

Producto sucesor para n.° 203009.