• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresas de MDI GARANT INOX HPC, AlTiN, ⌀ e8 DC: 0,8mm

Número de artículo: 202952 0,8
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
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento AlTiN
Estrategia de arranque de virutas HPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z 4
Diámetro del filo Dc 0,8 mm
Longitud de filo Lc 2,1 mm
Longitud total L 50 mm
Diámetro del mango DS 4 mm
Ángulo de desprendimiento 40 grados
Clase de tolerancia e8
Profundidad de corte máx. L2 0,8 mm; 2,1 mm
Radio angular R 0,03 mm
Material de corte HC-K30
Longitud de alcance A 10 mm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Serie INOX
Denominación del fabricante GARANT INOX VHM-Fräser
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00400105
Clase de tolerancia del asiento h6
Tamaño del asiento 0040
Longitud vástago LS 42,6 mm
Diámetro de asiento, medida superior 0 mm
Diámetro de asiento, medida inferior -0,008 mm
Ejecución del mango HA
Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad HC-K30
Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad HC-K30
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante M, P
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); P (acero)
Grupo de aplicación de herramientas N, H
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1 0,76 mm
Longitud de cabeza L3 2,1 mm
Tipo de fresa ISO L
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 8 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 5 grados
Número de cortes activos (lado frontal) Z 4
Número de filos de centro 4
Sentido de torcimiento derecha
De la espiral 40 mm
Número de versiones de esquina 1
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como radio
División de los cortes Desigual
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción 4
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 3 mm
Longitud funcional 10 mm
Peso 8 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 6527
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU); Fresado plano (FPL)
Anillo de color color azul
Tipo de producto fresa angular
Factor de corrección fz 2,5
Profundidad de corte mín. 0,03 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 202952 0,8
EAN / GTIN 4069515039499
Número del fabricante 202952 0,8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
90
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Fresas con geometría optimizada y revestimiento moderno de alto rendimiento para un mejor rendimiento de corte en varios aceros inoxidables. También se puede utilizar en dúplex. Medidas constructivas similares a DIN 6527.

Nota:

Producto sucesor para 202989.