Llave de vaso de impacto de 3/4″ de pared delgada (pulgadas) 1.3/8″

Número de artículo: 16301A 1.3/8
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Estimated delivery time: 1-2 weeks
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
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 16301A 1.3/8
Copiar
EAN / GTIN 4991644413416
Copiar
Número del fabricante 16301A 1.3/8
Copiar
Número L L60050 9500
Copiar
Fabricante Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descripción

Descripción:

  • Longitud: 100 mm
  • Dimensión D2: 43 mm
  • D1: 50,5 mm
  • Longitud: 35 mm
  • Altura: 71 mm
  • Conduzca: 3/4″
  • Toma cuadrada
  • Salida 1.3/8″
  • Toma hexagonal
  • Superficie: manganeso-fosfato
  • Material: Cromo Molibdeno