Escariador CN, Sin revestimiento, ⌀ nominal DC: 9,64mm

Número de artículo: 162902 9,64
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte
HSS-E
Recubrimiento
sin revestimiento
Anillo de color
color verde
Diámetro del filo 1.er escalón mín. DC
9,64 mm
Longitud total L
133 mm
Longitud útil L1
90 mm
Longitud de filo LC
38 mm
Longitud de alcance A
92 mm
Cantidad de cortes
6
Diámetro vástago DS
10 mm
Ángulo de giro máx.
8 grados
Tipo de herramienta de escariado
Para agujero pasante
Norma
Werksnorm
Refrigeración interior
no
Entrada de lubricante refrigerante
sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante
sin salida de lubricante refrigerante
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL01000100
Forma de asiento
Mango liso
Diseño de asiento
sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
10 mm
Clase de tolerancia del asiento
h6
Longitud vástago LS
40 mm
Lubricante refrigerante
sí
Denominación del fabricante
NC-Reibahle
Configurable
no
Medida excedente de perforación
0,1 mm
Perforación a producir 1.er escalón, medida superior
0,005 mm
Perforación a producir 1.er escalón, medida inferior
0 mm
Longitud de corte previo
0,5 mm
Sentido de torcimiento
izquierda
Calidad de equilibrado
F/12000
División
Desigual
Posibilidad de ajuste
ajuste no posible
Ángulo de corte
45 grados
Elementos de guía disponibles
no
Tipo de accionamiento
Escariador mecánico
Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad
HSS-E
Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad
HSS-E
Material de corte, denominación del fabricante
HSS-E
Interfaz
Punto de separación 1
Medida superior diámetro nominal
0,005 mm
Medida inferior diámetro nominal
0 mm
Longitud funcional
92 mm
Número de revoluciones máx.
5.000 min-1
Peso
60 g
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Acero macizo
Soporte de datos
Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado
fresas (BRE)
Tipo de producto
Escariador cilíndrico
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 162902 9,64
EAN / GTIN 4062406144210
Número del fabricante 162902 9,64
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu
N
20
Aluminium (med korte spåner)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
10
Stål < 900 N/mm²
P
7
Stål < 1100 N/mm²
P
5
Stål < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG (G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Modelo adecuado a CN similar a DIN 212 con ⌀ de mango recto para el asiento estandarizado sobre todo en platos de sujeción de expansión hidráulica o de alta precisión. Para la máxima precisión de concentricidad y seguridad de proceso. No se necesita adquirir alojamientos especiales.
Con filos largos y espiral a la izquierda.
Escariadores como 162900, pero en medida 1/100.
Especificaciones de tolerancia:
Tamaño 1,01 – 5,5: tolerancia de producción o de corte 0 / +0,004 mm.
Tamaño 5,51 – 12,05: tolerancia de producción o de corte 0 / +0,005 mm.
Ejemplo de pedido:
⌀ deseado 6,24 mm. Indicación de pedido: Número de artículo 162902 6,24.
El escariador se suministra con 6,24 mm en la tolerancia 0/+0,005 mm.
El plazo de entrega depende de la disponibilidad de las existencias o de máximo 1 semana laborable.

El diámetro necesario para el ajuste deseado se puede encontrar en la siguiente tabla. A menudo, con un escariador también se cubren otros ajustes, ya que las medidas de tolerancia pueden solaparse.

Nota:

En cuanto a escariadores en medida entera y 1/10 para ajuste H7 ver n.º 162900.
En cuanto a escariadores para diámetro y ajuste según indicación ver n.º 162951.