Escariador CN, Sin revestimiento, ⌀ nominal DC: 10,37mm

Número de artículo: 162902 10,37
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Schneidstoff HSS-E
Beschichtung unbeschichtet
Farbring color verde
Schneidendurchmesser 1. Stufe min. DC 10,37 mm
Länge gesamt L 133 mm
Nutzlänge L1 91 mm
Schneidenlänge LC 38 mm
Auskraglänge A 98 mm
Anzahl Schneiden 6
Durchmesser Schaft DS 10 mm
Drallwinkel max. 8 Grad
Reibwerkzeugart für Durchgangsloch
Norm Werksnorm
Innenkühlung no
Kühlschmierstoffeintritt sin entrada de lubricante refrigerante
Kühlschmierstoffaustritt sin salida de lubricante refrigerante
Kühlschmierstoff
Schneidendurchmesser 1. Stufe max. DC 10,375 mm
Intervall Konfigurierbarkeit 0,01 mm
Toleranzfeld H
Schnittstellen Position Lado de la máquina
Aufnahmetyp Mango cilíndrico
Trennstellenkodierung ZYL01000100
Aufnahmeform Superficie de sujeción recta
Aufnahmeausführung sistema métrico
Aufnahmegröße, metrisch 0100 mm
Aufnahmeart Espiga
Aufnahmetoleranzklasse h6
Länge Schaft LS 40 mm
Aufnahmedurchmesser, ISO-Toleranzklasse 10 mm
Aufnahmedurchmesser, oberes Abmaß 0 mm
Aufnahmedurchmesser, unteres Abmaß -0,011 mm
Qualität 7
Konfigurierbar ja
Bohrungsaufmaß 0,1 mm
Zu erzeugende Bohrung 1. Stufe, ISO-Toleranzklasse H7
Zu erzeugende Bohrung 1. Stufe, oberes Abmaß 0,005 mm
Zu erzeugende Bohrung 1. Stufe, unteres Abmaß 0 mm
Anschnittlänge 0,5 mm
Drallrichtung izquierda
Auswuchtgüte F/12000
Teilung gleich
Anschnittwinkel 45 Grad
Anschnittform 0.5
Führungselemente vorhanden no
Antriebsart Maschinenreibahle
Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität HSS-E
Normbezeichnung Schneidstoff, 3. Priorität HSS-E
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS-E
Schnittstelle Punto de separación 1
oberes Abmaß Nenndurchmesser 0,005 mm
unteres Abmaß Nenndurchmesser 0 mm
Funktionslänge 92 mm
Drehzahl max. 5 000 min-1
Gewicht 64 g
Schneidrichtung Corte a derecha
Werkzeugausführung Acero macizo
Bearbeitungsverfahren Aufbohren (BAB)
Produktart Zylinderreibahle
Inhalt pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 162902 10,37
EAN / GTIN 4062406144944
Número del fabricante 162902 10,37
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu
N
20
Aluminium (med korte spåner)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
10
Stål < 900 N/mm²
P
7
Stål < 1100 N/mm²
P
5
Stål < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG (G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Wykonanie:

Do stosowania w obrabiarkach NC, zbliżone do DIN 212, chwyt prosty, do znormalizowanych uchwytów, zwłaszcza do zacisków hydraulicznych albo uchwytów precyzyjnych.Wysoka dokładność ruchu obrotowego i niezawodność procesu. Nie trzeba stosować uchwytów specjalnych.
Z długimi ostrzami i lewoskrętną linią śrubową.
Rozwiertaki jak 162900, ale w rozmiarze 1/100.
Charakterystyka tolerancji:
Rozmiar 1,01 – 5,5: tolerancja wykonawcza lub tolerancja ostrza 0 / +0,004 mm.
Rozmiar 5,51 – 12,05: tolerancja wykonawcza lub tolerancja ostrza 0 / +0,005 mm.
Przykład zamówienia:
żądana ⌀ 6,24 mm – informacja o zamówieniu: Artykuł nr 162902 6,24.
Dostarczany jest rozwiertak 6,24 mm z tolerancją 0 / +0,005 mm.
Czas dostawy w zależności od dostępności w magazynie lub maks. 1 tydzień roboczy.

Średnicę wymaganą w przypadku żądanej tolerancji można wybrać na podstawie poniższej tabeli. Ten sam rozwiertak pokrywa często również inne tolerancje, ponieważ wymiary tolerancji mogą się na siebie nakładać.

Wskazówka:

Wymiary rozwiertaków w liczbach całkowitych i stopniowane co 1/10 dla tolerancji H7 patrz nr 162900.
Rozwiertaki do innych średnic i tolerancji patrz nr 162951.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript