{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte |
HSS-E
|
|
| Recubrimiento |
sin revestimiento
|
|
| Anillo de color |
color verde
|
|
| Diámetro del filo 1.er escalón mín. DC |
3,69 mm
|
|
| Longitud total L |
70 mm
|
|
| Longitud útil L1 |
40 mm
|
|
| Longitud de filo LC |
18 mm
|
|
| Longitud de alcance A |
42 mm
|
|
| Cantidad de cortes |
6
|
|
| Diámetro vástago DS |
4 mm
|
|
| Ángulo de giro máx. |
7 grados
|
|
| Tipo de herramienta de escariado |
Para agujero pasante
|
|
| Norma |
Werksnorm
|
|
| Refrigeración interior |
no
|
|
| Entrada de lubricante refrigerante |
sin entrada de lubricante refrigerante
|
|
| Salida de lubricante refrigerante |
sin salida de lubricante refrigerante
|
|
| Posición de las interfaces |
Lado de la máquina
|
|
| Tipo de asiento |
Mango cilíndrico
|
|
| Codificación de punto de separación |
ZYL00400100
|
|
| Forma de asiento |
Mango liso
|
|
| Diseño de asiento |
sistema métrico
|
|
| Tamaño de asiento, métrico |
4 mm
|
|
| Tipo de alojamiento |
Espiga
|
|
| Clase de tolerancia del asiento |
h6
|
|
| Longitud vástago LS |
28 mm
|
|
| Diámetro de asiento, medida superior |
0 mm
|
|
| Diámetro de asiento, medida inferior |
-0,008 mm
|
|
| Lubricante refrigerante |
sí
|
|
| Denominación del fabricante |
NC-Reibahle
|
|
| Configurable |
no
|
|
| Medida excedente de perforación |
0,1 mm
|
|
| Perforación a producir 1.er escalón, medida superior |
0,004 mm
|
|
| Perforación a producir 1.er escalón, medida inferior |
0 mm
|
|
| Longitud de corte previo |
0,9 mm
|
|
| Sentido de torcimiento |
izquierda
|
|
| Calidad de equilibrado |
F/12000
|
|
| Posibilidad de ajuste |
ajuste no posible
|
|
| Ángulo de corte |
15 grados
|
|
| Tipo de accionamiento |
Escariador mecánico
|
|
| Material de corte, denominación del fabricante |
HSS-E
|
|
| Interfaz |
Punto de separación 1
|
|
| Medida superior diámetro nominal |
0,004 mm
|
|
| Medida inferior diámetro nominal |
0 mm
|
|
| Longitud funcional |
41 mm
|
|
| Número de revoluciones máx. |
5.000 min-1
|
|
| Peso |
4,4 g
|
|
| Sentido del corte |
Corte a derecha
|
|
| Ejecución de la herramienta |
Acero macizo
|
|
| Soporte de datos |
Sin soporte de datos
|
|
| Procedimiento de mecanizado |
fresas (BRE)
|
|
| Tipo de producto |
Escariador cilíndrico
|
|
| Contenido |
pieza única
|
| Número de artículo | 162902 3,69 | |
| EAN / GTIN | 4062406138165 | |
| Número del fabricante | 162902 3,69 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |