Escariador CN, Sin revestimiento, ⌀ nominal DC: 9,27mm

Número de artículo: 162902 9,27
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS-E
Recubrimiento sin revestimiento
Anillo de color color verde
Diámetro del filo 1.er escalón mín. DC 9,27 mm
Longitud total L 125 mm
Longitud útil L1 81 mm
Longitud de filo LC 36 mm
Longitud de alcance A 83 mm
Cantidad de cortes 6
Diámetro del mango DS 10 mm
Ángulo de giro máx. 8 grados
Tipo de herramienta de escariado Para agujero pasante
Norma Werksnorm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01000100
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 10 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 40 mm
Diámetro de asiento, medida superior 0 mm
Diámetro de asiento, medida inferior -0,011 mm
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante NC-Reibahle
Configurable no
Medida excedente de perforación 0,1 mm
Perforación a producir 1.er escalón, clase de tolerancia ISO H7
Perforación a producir 1.er escalón, medida superior 0,005 mm
Perforación a producir 1.er escalón, medida inferior 0 mm
Longitud de corte previo 0,5 mm
Sentido de torcimiento izquierda
Calidad de equilibrado F/12000
División Desigual
Posibilidad de ajuste ajuste no posible
Ángulo de corte 45 grados
Elementos de guía disponibles no
Tipo de accionamiento Escariador mecánico
Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad HSS-E
Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad HSS-E
Material de corte, denominación del fabricante HSS-E
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h6
Medida superior diámetro nominal 0,005 mm
Medida inferior diámetro nominal 0 mm
Longitud funcional 84 mm
Número de revoluciones máx. 5.000 min-1
Peso 56 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado fresas (BRE)
Tipo de producto Escariador cilíndrico
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 162902 9,27
EAN / GTIN 4062406143848
Número del fabricante 162902 9,27
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu
N
20
Aluminium (med korte spåner)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
10
Stål < 900 N/mm²
P
7
Stål < 1100 N/mm²
P
5
Stål < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG (G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Modelo adecuado a CN similar a DIN 212 con ⌀ de mango recto para el asiento estandarizado sobre todo en platos de sujeción de expansión hidráulica o de alta precisión. Para la máxima precisión de concentricidad y seguridad de proceso. No se necesita adquirir alojamientos especiales.
Con filos largos y espiral a la izquierda.
Escariadores como 162900, pero en medida 1/100.
Especificaciones de tolerancia:
Tamaño 1,01 – 5,5: tolerancia de producción o de corte 0 / +0,004 mm.
Tamaño 5,51 – 12,05: tolerancia de producción o de corte 0 / +0,005 mm.
Ejemplo de pedido:
⌀ deseado 6,24 mm. Indicación de pedido: Número de artículo 162902 6,24.
El escariador se suministra con 6,24 mm en la tolerancia 0/+0,005 mm.
El plazo de entrega depende de la disponibilidad de las existencias o de máximo 1 semana laborable.

El diámetro necesario para el ajuste deseado se puede encontrar en la siguiente tabla. A menudo, con un escariador también se cubren otros ajustes, ya que las medidas de tolerancia pueden solaparse.

Nota:

En cuanto a escariadores en medida entera y 1/10 para ajuste H7 ver n.º 162900.
En cuanto a escariadores para diámetro y ajuste según indicación ver n.º 162951.