{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | HSS-E | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Anillo de color | color verde | |
| Diámetro del filo 1.er escalón mín. DC | 4,31 mm | |
| Longitud total L | 80 mm | |
| Longitud útil L1 | 49 mm | |
| Longitud de filo LC | 21 mm | |
| Longitud de alcance A | 51 mm | |
| Cantidad de cortes | 6 | |
| Diámetro del mango DS | 5 mm | |
| Ángulo de giro máx. | 7 grados | |
| Tipo de herramienta de escariado | Para agujero pasante | |
| Norma | Werksnorm | |
| Refrigeración interior | no | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL00500100 | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 5 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Longitud vástago LS | 28 mm | |
| Diámetro de asiento, medida superior | 0 mm | |
| Diámetro de asiento, medida inferior | -0,008 mm | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | NC-Reibahle | |
| Configurable | no | |
| Medida excedente de perforación | 0,1 mm | |
| Perforación a producir 1.er escalón, medida superior | 0,004 mm | |
| Perforación a producir 1.er escalón, medida inferior | 0 mm | |
| Longitud de corte previo | 0,4 mm | |
| Sentido de torcimiento | izquierda | |
| Calidad de equilibrado | F/12000 | |
| Posibilidad de ajuste | ajuste no posible | |
| Ángulo de corte | 45 grados | |
| Tipo de accionamiento | Escariador mecánico | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HSS-E | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Medida superior diámetro nominal | 0,004 mm | |
| Medida inferior diámetro nominal | 0 mm | |
| Longitud funcional | 51 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 5.000 min-1 | |
| Peso | 9 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Acero macizo | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Procedimiento de mecanizado | fresas (BRE) | |
| Tipo de producto | Escariador cilíndrico | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 162902 4,31 | |
| EAN / GTIN | 4062406138783 | |
| Número del fabricante | 162902 4,31 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |