{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | HSS-E | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Anillo de color | color verde | |
| Diámetro del filo 1.er escalón mín. DC | 9,57 mm | |
| Longitud total L | 133 mm | |
| Longitud útil L1 | 91 mm | |
| Longitud de filo LC | 38 mm | |
| Longitud de alcance A | 98 mm | |
| Cantidad de cortes | 6 | |
| Diámetro del mango DS | 10 mm | |
| Ángulo de giro máx. | 8 grados | |
| Tipo de herramienta de escariado | Para agujero pasante | |
| Norma | Werksnorm | |
| Refrigeración interior | no | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Diámetro del filo 1.er escalón máx. DC | 9,575 mm | |
| Intervalo, posibilidad de configuración | 0,01 mm | |
| Campo de tolerancia | H | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL01000100 | |
| Forma de asiento | Standard | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 0100 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Tamaño del asiento | 0100 | |
| Longitud vástago LS | 40 mm | |
| Diámetro de asiento, clase de tolerancia ISO | 10 mm | |
| Diámetro de asiento, medida inferior | -0,011 mm | |
| Calidad | 7 | |
| Ejecución del mango | HA | |
| Configurable | sí | |
| Medida excedente de perforación | 0,1 mm | |
| Perforación a producir 1.er escalón, clase de tolerancia ISO | H7 | |
| Perforación a producir 1.er escalón, medida superior | 0,005 mm | |
| Perforación a producir 1.er escalón, medida inferior | 0 mm | |
| Longitud de corte previo | 0,5 mm | |
| Sentido de torcimiento | izquierda | |
| Calidad de equilibrado | F/12000 | |
| División | igual | |
| Posibilidad de ajuste | ajuste no posible | |
| Ángulo de corte | 45 grados | |
| Elementos de guía disponibles | no | |
| Tipo de accionamiento | Escariador mecánico | |
| Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad | HSS-E | |
| Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad | HSS-E | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HSS-E | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud funcional | 92 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 5.000 min-1 | |
| Peso | 60 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Acero macizo | |
| Procedimiento de mecanizado | Mandrinado (BAB) | |
| Tipo de producto | Escariador cilíndrico | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 162902 9,57 | |
| EAN / GTIN | 4062406144142 | |
| Número del fabricante | 162902 9,57 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |