• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!

Inserción de pernos de anillo de cierre TAURUS 4 para Magna-Grip* de 6,4 mm (* marca registrada de Huck International Inc.), 1 unidad

Número de artículo: 1450986
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tamaño de tubo flexible recomendado (diámetro interior) 6 mm
Presión de trabajo máxima 7 bar
Serie TAURUS 4
Denominación del fabricante TAURUS 4 SRB
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Tipo de producto Herramienta hidráulica manual

Identificación y clasificación

Número de artículo 1450986
EAN / GTIN 4007081941884
Número del fabricante 1450986
Fabricante/responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descripción

Descripción:

TAURUS 4 SRB

Área de trabajo
  • Coloca pernos de anillo de cierre de 6,4 mm en las variantes C6L y Magna-Grip*.
Datos técnicos
  • Peso: 2,2 kg
  • Presión de servicio: 5-7 bar
  • Empalme de manguera: 6 mm de diámetro (1/4″)
  • Consumo de aire: aprox. 4,8 ltr. por remache
  • Fuerza de remachado: 23.000 N a 6 bar
  • Carrera de aparato: 19 mm
Ventajas
  • Recorrido de tracción especialmente adaptado para la colocación de pernos de anillo de cierre
  • La fuerza de tracción muy elevada permite un proceso de colocación rápido
  • Muy manejable y ligero gracias a su diseño compacto
  • Consumo de aire económico
  • Bajo desgaste gracias a los módulos de cabezal de tracción con una separación de mordaza adaptada
  • Trabajo eficiente gracias a la aspiración de espigas residuales
  • Gran recipiente colector de espigas residuales
  • Buena relación calidad-precio
  • Construcción modular probada
Equipamiento
  • 1 botella de aceite hidráulico 100 ml
  • 1 depósito de aceite de recambio
  • Manual de instrucciones con lista de piezas de repuesto
  • Colgador en el cabezal del aparato
Los pernos de anillo de cierre se utilizan cuando se requieren uniones con una durabilidad y resistencia a las vibraciones especialmente altas.
La conexión requiere un acceso bilateral a los componentes del perno de anillo de cierre.
Debido a que el anillo de cierre se moldea en las ranuras de cierre durante el proceso de colocación, la conexión es extremadamente duradera y segura contra el aflojamiento espontáneo.
Los aparatos de colocación de pernos de anillo de cierre de las series TAURUS y Bird han sido desarrollados siguiendo un principio modular y son una combinación ideal de experiencia y perfeccionamiento constante de nuestros experimentados ingenieros.
Los aparatos de colocación de pernos de anillo de cierre garantizan procesos de colocación de alta calidad y, por lo tanto, uniones duraderas y firmes.
Especialmente en el sector de camiones y remolques, los aparatos garantizan procesos de trabajo rápidos y sin problemas.