Arnés CS 2, Tipo: UNI

Número de artículo: 098100 UNI
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
45 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del fabricante unisize
Cadera 750 - 1200 mm
Peso 0,88 kg
Tipo de producto Arnés

Identificación y clasificación

Número de artículo 098100 UNI
EAN / GTIN 4030281085621
Número del fabricante G-0902
Fabricante/responsable SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Descripción

Ejecución:

CS2. Clásico equipo universal entre los arneses. Con dos anillas de poliéster en el pecho y una anilla de acero en la espalda. Múltiples usos gracias a la talla unitaria, que ahorra complicaciones. Colocación sencilla y rápida.

Norma:

EN 361