Máscara de soldadura automática optrel® vegaview2.5

Número de artículo: 097949 BLACK
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie optrel® vegaview2.5
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Suministro de energía con pilas
Tiempo de conmutación de claro a oscuro 0,1 ms
Tiempo de conmutación de oscuro a claro 50 ms - 1.000 ms
Clasificación según EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Tipo de producto Máscara de soldadura

Identificación y clasificación

Número de artículo 097949 BLACK
EAN / GTIN 7640429870445
Número del fabricante 1006.600

Descripción

Ejecución:

Máscara de soldadura automática ligera (482 g) para reducir el esfuerzo de la musculatura de la cabeza y la nuca. Visibilidad óptima y protección al 100% contra la radiación UV e IR. La máscara ofrece una gran fidelidad de los colores y un nivel claro con una elevada translucidez del 23%, permitiendo la visión detallada del componente. Al pulsar simplemente un botón en el exterior se activa el modo de rectificado. Ideal para entornos de trabajo con mala iluminación. Con cómoda cinta para la cabeza regulable. El ángulo de captura del arco se puede ajustar con una corredera y la sensibilidad se puede adaptar de manera ideal al entorno de trabajo.
  • Niveles de protección oscuros: 8 – 12
  • Nivel claro: 2,5
  • Con pila de litio de 3 V (vida útil 3.000 horas)
  • Campo visual filtro de soldadura: 50 x 100 mm

Aplicación:

Soldadura MIG / MAG, con electrodos, WIG, soldadura y corte de plasma

Norma:

EN 175; EN 379; EN 166

Volumen de suministro:

1 vidrio frontal exterior, 1 bolsa de almacenamiento