Gorra con casquete uvex u-cap sport, negro, Tipo: LONG

Número de artículo: 097849 LONG
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
604 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cierre Cerrojo
Tipo de producto Gorra con casquete
Longitud de la visera 70
Internationale Größe onesize
Color negro
Material Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
Circunferencia de la cabeza mín. 55 cm
Circunferencia de la cabeza máx. 59 cm
Reutilización Reutilizable
Regulación de la amplitud sí
Características Banda antisudor integrada
Sexo Unisex
Categoría de protección II

Identificación y clasificación

Número de artículo 097849 LONG
EAN / GTIN 4031101554822
Número del fabricante 9794401
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Ejecución:

Cubierta para golpes de la “u-cap Serie” uvex con calota interior configurada ergonómicamente para una flexibilidad máxima y una gran comodidad de uso. Protección occipital por calota de plástico de embutición profunda.
uvex u-cap sport con diseño moderno de gorra de béisbol.

Norma:

EN 812

Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.