Casco de protección uvex pheos B-WR blanco

Número de artículo: 9772030
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, blanco
Blanco puro
Serie
pheos B-WR
Denominación del fabricante
uvex pheos B-WR
Con visera
no
Cierre
Cerrojo
Tipo de producto
Casco
Internationale Größe
onesize
Color
blanco
Material
Polietileno de alta densidad (HDPE)
Circunferencia de la cabeza mín.
52 cm
Circunferencia de la cabeza máx.
61 cm
Reutilización
Reutilizable
Regulación de la amplitud
sí
Norma
EN 397
Resistente a la temperatura de
-30 °C
Características
Fijación para linterna frontal; Protección contra salpicaduras de metal líquido (MM)
Sexo
Unisex
Categoría de protección
II
Peso total
406 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 9772030
EAN / GTIN 4031101510255
Número del fabricante 9772030
Número L L01660 104577
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Los ligeros cascos de seguridad uvex pheos de diseño deportivo ofrecen el máximo confort al usuario, por ejemplo, gracias a la ventilación climazone y al interior 3D extremadamente variable. La carcasa del casco, robusta y de dimensiones estables, soporta fácilmente la presión lateral y cumple todos los requisitos de seguridad en la construcción y la industria. Su funcional sistema de accesorios hace que los cascos de seguridad industrial uvex pheos sean especialmente versátiles. Ya sea visera, gafas de seguridad, protectores auditivos o lámpara: Los cascos de trabajo se pueden personalizar rápida y fácilmente según las necesidades individuales. El interior con sistema de rueda giratoria permite un ajuste infinito de la anchura y, por tanto, un ajuste perfecto en todo momento.

Característica:

Características generales

  • Cascos protectores con ranura en la parte frontal para lámparas de casco
  • Acomodaciones laterales tipo Euroslot (30 mm) para acoplar protectores auditivos de cápsula y el sistema de visera uvex pheos
  • con sombrilla larga
  • disponible en los colores: blanco, amarillo, naranja, rojo, verde, azul

Características de confort

  • tres aberturas de ventilación ajustables para una ventilación máxima
  • Interior con sistema de rueda giratoria para ajustar la anchura de forma continua
  • El sistema de sujeción con seis puntos de fijación garantiza un ajuste óptimo y la máxima comodidad

Características de seguridad

  • Cumple con la norma EN 397 y los requisitos adicionales para temperaturas muy bajas (-30 ºC) y salpicaduras de metal fundido (MM = Molten Metal)

Características técnicas

  • Nombre del producto: uvex pheos B-WR
  • Tipo de producto: Casco de seguridad industrial
  • Longitud de la visera: visera larga
  • Material de la calota exterior: Polietileno de alta densidad (HDPE)
  • Tamaño: 52 cm/61 cm