Casco protector EuroGuard, Color: YELLOW

Número de artículo: 097802 YELLOW
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
63 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Regulación de la amplitud: Cerrojo

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color YELLOW
Tamaño 53 cm - 61 cm
Material cubierta del casco HDPE
Peso 340 g
Regulación de la amplitud Cerrojo
Resistencia al frío hasta -20 °C
Tipo de producto Casco protector

Identificación y clasificación

Número de artículo 097802 YELLOW
EAN / GTIN 4017765057466
Número del fabricante 2602002450
Fabricante/responsable Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Descripción

Ejecución:

Casco de seguridad ligero de polietileno de alta densidad con rigidez lateral aumentada mediante un perfil interior de doble pared. Muy apropiado para el uso al aire libre y a bajas temperaturas de hasta -20 °C. La amplia superficie frontal ofrece una zona para imprimir de 5 x 5 cm. Con ventilación lateral regulable.
  • Cinta de correa de 6 puntos, regulable en altura
  • Asiento Euro-Slot de 30 mm
  • Banda antisudor de cuero ecológico
  • Forma recta con canal para la lluvia
  • Con cerrojo

Aplicación:

Industria de la construcción, construcción de edificios y construcción subterránea.

Norma:

DIN EN 397

Idóneo para:

Cápsulas de protección auditiva n.º 097753; 097756.