Pantalla de protección facial, Denominación del fabricante: M206

Número de artículo: 097190 M206
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
46 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación del fabricante Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material lunas: Policarbonato
  • Recubrimiento discos: resistente a los arañazos

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Peso 650 g
Denominación del fabricante M206
Material lunas Policarbonato
Recubrimiento discos resistente a los arañazos
Tipo de producto Casco de ajuste protección respiratoria con soplador

Identificación y clasificación

Número de artículo 097190 M206
EAN / GTIN 4054596918696
Número del fabricante 7100258667
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

Casco cómodo con capuchón de golpe integrado según EN 812 y visera de policarbonato para la protección ocular verificada frente a peligros mecánicos y químicos. Un sistema de carraca permite adaptar individualmente el casco de ajuste perfectamente equilibrado.

Aplicación:

Campos de aplicación donde se utiliza una protección respiratoria con ventilador y no se requiere una gorra con casquete según EN 812.

Norma:

EN 12941 nivel de protección TH2 o TH3; EN 166; EN 812

Idóneo para:

  • N.° 097175 protección respiratoria de soplador Versaflo™ TR800
  • N.° 097281 Versaflo™ TR600
  • N.° 097180 protección respiratoria de soplador Versaflo™ TR300+