Juego de protección respiratoria con soplador Versaflo™ TR819E, Denominación del fabricante: TR819E_IS

Número de artículo: 097175 TR819E_IS
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación del fabricante Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Con batería
Tipo de producto Unidad de ventilador protección respiratoria con ventilador
CAS AL 1A004A
Código SH AL 01

Identificación y clasificación

Número de artículo 097175 TR819E_IS
EAN / GTIN 511312775338
Número del fabricante 7100169180
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

El sistema de protección respiratoria con ventilador Versaflo™ TR800 garantiza, al trabajar en ámbitos con peligro de explosión (con certificado ATEX), una protección respiratoria duradera frente a partículas, gases y vapores.
La unidad de ventilador se puede manejar intuitivamente mediante los botones pulsadores amarillos. Además, una alarma acústica, visual y de vibración avisa al usuario de una potencia de aire reducida o de un nivel de la batería reducida.
Compatible con los filtros y tapas de filtro de la serie TR600.

Volumen de suministro:

  • Soplador intrínsecamente seguro TR802E
  • Pila intrínsecamente segura TR830
  • Herramienta de fijación con pilas TR838
  • Indicador de caudal de aire TR971
  • Cinturón TR627
  • Tubo flexible de aire regulable en longitud BT30
  • Filtro A2P TR6310E
  • Tapa de filtro TR6300FC
  • Filtro previo TR6600
  • Cargador de pilas TR641E

Nota:

El juego de protección respiratoria de soplador Versaflo™ TR800 se entrega sin casco de ajuste.