Juego de protección respiratoria con soplador Versaflo™ TR300+, Tipo: START

Número de artículo: 097180 START
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante TR315E+
Suministro de energía a batería
Tipo de producto Unidad de ventilador protección respiratoria con ventilador

Identificación y clasificación

Número de artículo 097180 START
EAN / GTIN 4054596175389
Número del fabricante 7100098908
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

El juego de protección respiratoria con ventilador Versaflo™ TR300 protege frente a partículas. El sistema compacto y ajustado con un peso de solo 1135 g es particularmente apropiado para actividades sentadas y zonas de trabajo estrechas. Se garantiza un suministro de aire constante, incluso al disminuir la potencia de la batería y el rendimiento del filtro. Alarma acústica y visual con un bajo nivel de la batería y/o un caudal de aire insuficiente. En la pantalla se muestran el estado de carga de la batería, la colmatación del filtro de partículas y el nivel de caudal de aire.

Norma:

EN 12941 (TH2 o TH3, según el casco de ajuste utilizado).

Volumen de suministro:

  • 1 unidad de ventilador TR302E+
  • 1 parachispas TR362E
  • 1 indicador de caudal de aire
  • 1 filtro de partículas TR3712E
  • 1 filtro previo TR3600
  • 1 cinturón estándar TR325
  • 1 batería de alto rendimiento TR332
  • 1 cargador con fuente de alimentación TR341E
  • 1 tubo flexible de aire regulable en longitud BT30

Nota:

El juego de protección respiratoria con ventilador Versaflo™ TR300 se entrega sin casco de ajuste.