Gafas de protección confort

Número de artículo: 096845 CLEAR
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
6.023 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Matiz lunas Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Protección UV: Estándar
  • Característica del marco: Almohadillas en las patillas; Inclinación de estribo ajustable
  • Material lunas: Policarbonato

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Identificación de la montura CE HO EN 166 F
Identificación del cristal 2C-1,2 HO 1 F
Protección UV Estándar
Característica del marco Almohadillas en las patillas; Inclinación de estribo ajustable
Material lunas Policarbonato
Tipo de producto Gafas de protección

Identificación y clasificación

Número de artículo 096845 CLEAR
EAN / GTIN 4045197997180
Número del fabricante 096845 CLEAR
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Gafas protectoras de 2 componentes; ligeras, deportivas. Con inclinación de patillas regulable. Componentes suaves en los extremos de las patillas y el puente de la nariz proporcionan una gran comodidad de uso.
El recubrimiento de los cristales tiene una ligera resistencia a los arañazos, pero sin llegar a ser resistente al rayado según la norma EN166 (identificación K).

Norma:

EN 166; EN170

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Protegen los ojos frente al impacto de partículas con baja energía de hasta 45 m/s.
  • Para el empleo a temperaturas de -5 ºC a 55 ºC.

Utilización indebida
  • No protegen frente a rayos IR/UV de intensidad peligrosa, peligros químicos, térmicos y eléctricos.
  • No llevarlas sobre otras gafas.
  • No se puede reemplazar ninguna pieza ni substituirla por otra.
  • El efecto protector no se debe ver mermado por la combinación con otro tipo de equipo de protección ni obstaculizar al usuario en su actividad.