{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | TouchNTuff® | |
| Denominación del fabricante | TouchNTuff® 92-670 | |
| Tiempo de permeación con hidróxido de sodio 40 %, Protección contra productos químicos | >480 min | |
| Tiempo de permeación con ciclohexano 99 %, Protección contra productos químicos | >480 min | |
| Tiempo de permeación con ácido sulfúrico 50 %, Protección contra productos químicos | >480 min | |
| Tiempo de permeación con etanol 95 %, Protección contra productos químicos | <10 min | |
| Tiempo de permeación con isopropanol 99 %, Protección contra productos químicos | 30-40 min | |
| Resistencia a sustancias químicas | JKPT | |
| Contenido unidades | 100 ud. | |
| Tipo | Tipo B | |
| Espesor | 0,11 mm | |
| Color | azul | |
| Tipo de producto | Guantes | |
| Intervalo de empleo | Protección contra productos químicos | |
| Talla del guante | 7 | |
| Intervalo de aplicación | Precisión | |
| Modelo | Cinco dedos | |
| Reutilización | Desechable | |
| Unidad | Unidad | |
| AQL (nivel de calidad aceptado) | 1,5 | |
| Norma | EN 374:2016 | |
| Material de base | Nitril | |
| Recubrimiento | Sin recubrimiento | |
| Con forro | no | |
| Características | Certificación para el contacto con alimentos; Ideal para la piel de personas alérgicas; exento de látex; exento de silicona | |
| Categoría de protección | III | |
| Longitud total | 240 mm | |
| Peso total | 3 g | |
| Contenido | juego |
| Número de artículo | 094720 7 | |
| EAN / GTIN | 076490493349 | |
| Número del fabricante | 92-670/6,5-7 | |
| Fabricante/responsable | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |