Par de guantes uvex athletic lite xt, Talla de los guantes: 11

Número de artículo: 094265 11
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 par(es)
    3,83 € / 1 par
  • Precio unitario comprando 10 pares(es)
    3,19 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
1.447 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie
uvex athletic
Denominación del fabricante
uvex athletic lite xt
Resistencia al calor hasta
100 grados
Contenido pares
1 par
Versión, EN 388
EN388:2016
Resistencia a la abrasión
4
Resistencia al corte (prueba Coupe)
1
Resistencia al desgarre progresivo
3
Resistencia a la perforación
1
Resistencia al corte (TDM)
X
Protección contra golpes
No determinado
A: Comportamiento en combustión, EN 407
X
B: Contacto con calor, EN 407
1
C: Calor de convección, EN 407
X
D: Calor de irradiación, EN 407
X
E: pequeñas salpicaduras de fundición, EN 407
X
F: grandes salpicaduras de fundición, EN 407
X
Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano
Espuma de nitrilo
Sello de calidad y comprobación
Oeko-Tex® Standard 100
Código EN 407
X1XXXX
Código EN 388
4131X
Color
negro
Tipo de producto
Guantes
Intervalo de empleo
Protección contra el calor
Talla del guante
11
Forma ajustada
Ajustado/a
Intervalo de aplicación
Precisión; Universal
Reutilización
Reutilizable
Unidad
Par
Norma
EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Material de base
Elastano; Poliamida
Recubrimiento
Superficie de la palma de la mano
Forrado
no
Características
Ideal para pantalla táctil; transpirable
Categoría de protección
II
Contenido
Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094265 11
EAN / GTIN 4048612132388
Número del fabricante 6002611
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Ejecución:

uvex athletic lite xt. Guante de montaje muy cómodo gracias al diseño “Slimfit” y al revestimiento de microespuma de poro abierto transpirable. Además, el guante es compatible con pantallas táctiles, cuenta con el certificado OEKO-TEX y es resistente al calor de contacto hasta 100 °C. Apto para entornos de trabajo secos y ligeramente húmedos.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.