Par de guantes 3531 // NYLOFLEX FOAM, Talla de los guantes: 11

Número de artículo: 094258 11
Nuevo producto
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 12 pares
  • Pasos del pedido: 12 pares
a petición
En stock
144 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Porcentaje de tejido, Poliéster
100 %
Serie
NYLOFLEX FOAM
Denominación del fabricante
3531 NYLOFLEX FOAM
Resistencia al calor hasta
100 grados
Contenido pares
1 par
Versión, EN 388
EN388:2016
Resistencia a la abrasión
4
Resistencia al corte (prueba Coupe)
1
Resistencia al desgarre progresivo
2
Resistencia a la perforación
1
Resistencia al corte (TDM)
X
Protección contra golpes
No determinado
A: Comportamiento en combustión, EN 407
X
B: Contacto con calor, EN 407
1
C: Calor de convección, EN 407
X
D: Calor de irradiación, EN 407
X
E: pequeñas salpicaduras de fundición, EN 407
X
F: grandes salpicaduras de fundición, EN 407
X
Código EN 407
X1XXXX
Código EN 388
4121X
Color
gris; blanco
Composición del tejido
Poliéster
Tipo de producto
Guantes
Intervalo de empleo
Protección contra el calor
Talla del guante
11
Intervalo de aplicación
Universal
Reutilización
Reutilizable
Unidad
Par
Norma
EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Material de base
Poliéster
Forrado
no
Características
Ideal para pantalla táctil; Resistente a la abrasión
Categoría de protección
II
Contenido
Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094258 11
EAN / GTIN 4059904229372
Número del fabricante 3531-11
Fabricante/responsable AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descripción

Ejecución:

3531 NYLOFLEX FOAM. Guante de montaje ligero y sensible con revestimiento de espuma de nitrilo para un agarre óptimo y alta resistencia a la abrasión. El guante es compatible con pantallas táctiles, está fabricado con poliéster 100 % reciclado y ofrece protección contra el calor por contacto hasta 100 °C durante 15 segundos.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.