Polo ESD de caballero CONDUCTEX® Cotton Knit, Gris plateado, Tamaño: 2XL

Número de artículo: 091618 2XL
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, plateado Gris plata
Porcentaje de tejido, Algodón 95 %
Porcentaje de tejido, Carbono 5 %
Temperatura, Lavado normal 40 °C
Serie CONDUCTEX®
Zona de protección ESD (EPA)
Color plateado
Composición del tejido Algodón; Carbono
Densidad tejido 160 g/m2
Método de lavado Lavado normal
Tipo de producto Polo
Talla internacional 2XL
Sexo Caballero
Norma EN 61340-5-1

Identificación y clasificación

Número de artículo 091618 2XL
EAN / GTIN 4063479520154
Número del fabricante 08023 86004 037 50-2XL
Fabricante/responsable HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Descripción

Ejecución:

Aplicación: Industria del automóvil y automoción, fabricación de productos electrónicos, construcción aeronáutica, mecatrónica.

Para la protección de productos contra descarga electrostática.
Polo ESD de material CONDUCTEX® Cotton Knit, con algodón orgánico. Capacidad de derivación fiable y acabado de alta calidad. Forma ajustada muy buena con cuello polo conductor.
  • Bolsillo superior con cierre de botón.
  • Emblema bordado ESD en la manga derecha.

Norma:

EN 61340-5-1.

Descargas y documentos

De la misma serie "CONDUCTEX®" Ver todos