Tricou polo ESD pentru bărbaţi CONDUCTEX® Cotton Knit, gri-argintiu, Referinţă: 2XL

Cod articol.: 091618 2XL
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Referinţă Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, argintiu Gri argintiu
Procentul de țesătură, Bumbac 95 %
Procentul de țesătură, Carbon 5 %
Temperatură, Spălare normală 40 °C
Serie CONDUCTEX®
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea argintiu
Componentele ţesăturii Bumbac; Carbon
Densitatea ţesăturii 160 g/m2
Procesul de spălare Spălare normală
Tip produs Tricou Polo
Mărimi internaţionale 2XL
Sex Bărbaţi
Standard EN 61340-5-1

Identificare și clasificare

Cod articol 091618 2XL
EAN / GTIN 4063479520154
Număr producător 08023 86004 037 50-2XL
Producător/responsabil HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Descriere

Execuţie:

Utilizare: Industria auto, producția de electronice, construcția de aeronave, mecatronică.

Pentru protecţia produselor de descărcare electrostatică.
Tricou Polo ESD din material confortabil CONDUCTEX® Cotton Knit, cu bumbac organic. Capacitate bună de transfer a umidităţii şi o calitate înaltă a prelucrării. Adaptare foarte bună la formă cu guler polo cu capacitate de transfer a umidităţii.
  • Buzunar la piept cu închidere cu nasture.
  • Emblemă ESD brodată pe braţul drept.

Standard:

EN 61340-5-1.