{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Porcentaje de tejido, Algodón | 95 % | |
| Porcentaje de tejido, Carbono | 5 % | |
| Temperatura, Lavado normal | 40 °C | |
| Serie | CONDUCTEX® | |
| Zona de protección ESD (EPA) | sí | |
| Color | negro | |
| Composición del tejido | Algodón; Carbono | |
| Densidad tejido | 160 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado normal | |
| Tipo de producto | Polo | |
| Talla internacional | 3XL | |
| Número bolsillos | 1 ud. | |
| Sexo | Caballero | |
| Norma | EN 61340-5-1 |
| Número de artículo | 091618 3XL | |
| EAN / GTIN | 4063479520161 | |
| Número del fabricante | 08023 86004 037 50-3XL | |
| Fabricante/responsable | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |