ESD Bundhose CONDUCTEX®, anthrazit, Konfektionsgröße DE: 58

Artikel-Nr.: 091609 58
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Konfektionsgröße DE Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grau Anthrazitgrau
Gewebeanteil, Baumwolle 23 %
Gewebeanteil, Polyester 75 %
Gewebeanteil, Carbon 2 %
Temperatur, Normalwäsche 60 °C
Serie CONDUCTEX®
Herstellerbezeichnung ESD Bundhose CONDUCTEX®
Güte- und Prüfsiegel Oeko-Tex® Standard 100
Größe DE 58
Position hinten
Anzahl Taschen, hinten 1 St.
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe grau
Gewebezusammensetzung Baumwolle; Carbon; Polyester
Gewebedichte 130 g/m2
Waschverfahren Industriewäsche; Normalwäsche
Produktart Bundhose
Geschlecht Herren
mit Taschen ja
Verschluss Knopf; Reißverschluss
Verschlussleiste verdeckt ja
Eigenschaften antistatisch; atmungsaktiv
Norm EN 61340-5-1

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091609 58
EAN / GTIN 4063479489253
Herstellernummer 08100 28100 000 58-58
Hersteller/verantwortliche Person HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Beschreibung

Ausführung:

Anwendung: Automobil- und Automotive-Industrie, Elektronikfertigung, Flugzeugbau, Mechatronik.

Zum Schutz von Produkten vor elektrostatischer Entladung.
ESD Bundhose aus leichtem, komfortablen CONDUCTEX®-Material. Das Mischgewebe mit recyceltem Polyester überzeugt mit guten Ableitwerten und hohem Tragekomfort. Hohe Atmungsaktivität.
  • Bund mit verdecktem Knopfverschluss.
  • Hosenschlitz mit Kunststoffreißverschluss.
  • Weitenverstellung am Rücken.
  • Eine Gesäßtasche ohne Patte.
  • ESD-Stickemblem auf dem Bein.

Norm:

EN 61340-5-1.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit