Electroimán elevador UL E, Máxima carga (plano): 100kg

Número de artículo: 085980 100
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
27 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Máxima carga (plano) (kg) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
⌀ máximo redondo 80 mm
Longitud máxima plano 1.000 mm
Grosor de pared del material mínimo plano 7,5 mm
Grosor de pared del material mínimo redondo 7,5 mm
Medida A 91 mm
Medida B 131 mm
Medida C 65 mm
Medida D 75 mm
Medida E 49 mm
Medida F 185 mm
Medida G 32 mm
Capacidad de carga máxima plano 100 kg
Capacidad de carga máxima redondo 65 kg
Peso 3 kg
Tipo de producto Electroimán elevador

Identificación y clasificación

Número de artículo 085980 100
EAN / GTIN 5012095627906

Descripción

Ejecución:

Construcción compacta y robusta con imanes permanentes de neodimio. Rendimiento óptimo incluso en intersticios grandes, sin campos de dispersión. Fuerza de arranque certificada (ver certificado de comprobación).
Empuñadura de accionamiento de marcha suave con bloqueo de seguridad para el mecanismo de conmutación. Los electroimanes elevadores de carga tienen un factor de seguridad de 3:1.

Aplicación:

Para el manejo y el transporte seguros de materiales planos y redondos, (n.° 085980). Para piezas de fundición o acero, placas, barras o tubos. Uso en almacenes, fundiciones / acererías, gestión de stocks de acero, ámbitos de construcción de herramientas y de producción.