Equipo de rotulación, Tipo: LM280

Número de artículo: 085500 LM280
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
95 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cartucho para cinta de escritura adecuado D1
Tipo LM280
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Suministro de energía a batería
posibles anchuras de letra 6; 9; 12 mm
Altura máxima de la letra 8,1 mm
Adaptador de red incl.
Número tamaños letra 3
Número de anchuras de letra 2
Número de estilos 6
Número de caracteres visibles en el display 2×14
Número caracteres / símbolos disponibles 220
Número de líneas de texto 2
Color letra negro
Cortador de cinta modelo manual
Diseño teclado QWERTZ
Particularidad USB
Peso incluida batería 395 g
Denominación del fabricante Dymo 280
Longitud 206 mm
Anchura 108 mm
Altura 41 mm
Tipo de producto Equipo de rotulación

Identificación y clasificación

Número de artículo 085500 LM280
EAN / GTIN 3501170968925
Número del fabricante S0968970
Fabricante/responsable NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Equipos de rotulación robustos, móviles, para la elaboración rápida de etiquetas autoadhesivas de plástico. Impresión duradera por transferencia térmica. Tramo ajustable de cinta inicial y posterior. Alimentación eléctrica a través de batería de iones de litio recargable, cargador de red. Edición de textos sencilla mediante teclas de acceso rápido.
LabelManager™ 280 estándar para la oficina y casa con posibilidad de un mecanizado adicional en PC o Mac a través del puerto USB.
Dispositivo de etiquetado DYMO LabelManager 280 con teclado QWERTZ.
Con un teclado similar a un ordenador, teclas de formato rápido y una batería recargable de larga duración, el LabelManager™ 280 simplifica sus tareas de etiquetado. El teclado, similar al de un ordenador, es perfecto para introducir texto de forma rápida, cómoda y fácil. Además, gracias a la conectividad para PC o Mac®*, puede personalizar sus etiquetas con fuentes y gráficos desde su ordenador. El LabelManager™ 280 imprime etiquetas DYMO® D1 en anchos (6 mm, 9 mm, 12 mm) en una variedad de colores, ideal para etiquetar archivos, estantes, dispositivos y mucho más. *Compatible con Windows 8.1 o posterior y Mac OS® High Sierra v10.13 o posterior. Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países. Mac y OS X son marcas comerciales registradas de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y otros países.

Aplicación:

Las etiquetas se adhieren en prácticamente todas las superficies lisas y libres de grasa.

Volumen de suministro:

Incluye cinta de rotulación negro sobre blanco y manual de instrucciones.

Nota:

  • Se pueden ajustar distintas versiones de idioma.
  • Con layout de teclado alemán desde el almacén, teclado francés disponible a corto plazo.