Mecanismo de punzonado manual, Altura de letra: 8mm

Número de artículo: 085471 8
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de letra (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Caja
Anchura de impresión 35 mm
Anchura rueda 6 mm
Número de dígitos 6
Tipo de producto Máquina de estampado por impacto
Carácter 0 – 9
Altura de fuente 8 mm
Limitación de profundidad de impacto sí
Resistencia del material de la superficie de estampado máx. 1.500 N/mm2

Identificación y clasificación

Número de artículo 085471 8
EAN / GTIN 4250191110385
Número del fabricante 1905
Fabricante/responsable H.W. Pickardt eK Signiertechnik, Königstraße 156B, 42853 Remscheid, Deutschland, www.steelstampshop.de

Descripción

Ejecución:

Herramienta de punzonar de alta precisión para la marcación de secuencias numéricas. Diseñado para cargas máximas. Con bloqueo de pasador. Todos los elementos niquelados químicamente. Ruedas con 11 caracteres = grabado 0 − 9 y espacio en blanco. Embalado en caja de plástico.
Tapa de seguridad que disminuye el peligro de accidente y protege la carcasa.

Aplicación:

Para la numeración variable de materiales con resistencia mecánica de hasta 1500 N/mm2.

Nota:

Otras versiones de mecanismos de punzonado, p. ej. con avance automático o diferentes alturas de letras, disponibles a petición.