Cartucho de grasa universal para Bombas de engrasar Lube-Shuttle®, 400 g, Tipo: UNI

Número de artículo: 083592 UNI
Precio por 1 Unidad (13,63 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo UNI
Contenido 400 g
53 mm
Longitud 262 mm
Intervalo de temperatura -30 °C - 120 °C
Denominación según DIN 51502 K2K-30
Tipo de producto Cartucho

Identificación y clasificación

Número de artículo 083592 UNI
EAN / GTIN 4016553120009
Número del fabricante 31 200 23
Fabricante/responsable MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de

Descripción

Ejecución:

Grasa a base de calcio para rodamientos de bolas, rodillos y cojinete.

Idóneo para:

Bombas de engrasar n.º 083581 y n.º 083587.