Pasta cerámica Ceramic Paste, Contenido: 100ml

Número de artículo: 083069 100
Precio por 1 unidad (176,30 € / 1 Kilogramm)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    17,63 € / 1 unidad
    (176,30 € / 1 Kilogramm)
  • Precio unitario comprando 12 unidades(es)
    14,70 € / 1 unidad
    (147,00 € / 1 Kilogramm)
a petición
En stock
136 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (ml) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Ceramic Paste
Identificación de sustancia peligrosa GHS05: Efecto cáustico; GHS07: Signo de exclamación
Contenido 100 ml
Tipo de producto Pasta cerámica
Unidad contenido mililitros
Modelo tubo
Forma Pasta
Temperatura de uso mín. -30 °C
Temperatura de uso máx. 1.400 °C
Características Protección antioxidante; Resistente a las emulsiones
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 083069 100
EAN / GTIN 5412386065828
Fabricante/responsable CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 Iffezheim, Deutschland, www.crcind.com

Descripción

Ejecución:

La pasta evita el gripaje, el agarrotamiento y la corrosión. Especial para piezas y tornillos expuestos al calor, la alta presión o un ambiente corrosivo.
Pasta cerámica resistente a altas temperaturas, con un intervalo de acción de −30 °C a 1400 °C. No volátil, con muy buenas propiedades de separación, resistente a la emulsión.