Cesto insertable Select, Tipo: 6

Número de artículo: 082101 6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud cesto insertable 255 mm
Anchura cesto insertable 115 mm
Altura cesto insertable 75 mm
Capacidad cesto insertable 6 l
Capacidad de carga máxima 5 kg
Tipo de producto Cesto insertable

Identificación y clasificación

Número de artículo 082101 6
EAN / GTIN 4250004100046
Fabricante/responsable Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Descripción

Ejecución:

De acero inoxidable (n.° 1.4301) y con mangos recubiertos de Rilsan.

Idóneo para:

Aparato de limpieza por ultrasonidos n.° 082000 tam. 6 y n.° 082003 tam. 6, unidad de descarga n.° 082004 tam. M, L y XL.