Lámpara de trabajo LED con batería de colores sólidos COLOUR MATCH, Tipo: MULTI-R

Número de artículo: 081514 MULTI-R
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 67

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 67
Zona ATEX ninguno
Corriente de alumbrado 120 lm - 1.200 lm
Duración ilumin. 1 h - 10 h
Suministro de energía a batería
Valor CRI 95
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Longitud total 165 mm
Anchura total 155 mm
Peso 820 g
Tipo de producto Lámpara de trabajo

Identificación y clasificación

Número de artículo 081514 MULTI-R
EAN / GTIN 5708997356586
Número del fabricante 03.5658
Fabricante/responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descripción

Ejecución:

COLOUR MATCH. LED especial con un elevado valor CRI para una perfecta reproducción del color y una vida útil del LED extremadamente larga. Perfectamente adecuados para todos los trabajos de barnizado, pulido, limpieza y preparación. Diseñado para el uso en talleres de barnizado. Lente de vidrio intercambiable y resistente contra todos los tipos de disolventes incluso en la limpieza diaria.
MULTIMATCH R. Lámpara de trabajo con batería portátil y potente con función de escaneo CCT continua. Indicación trasera
de la capacidad de la batería y la autonomía restante. Pie de ajuste integrado adecuado para montaje directo en soporte Scangrip 081252 1,35-3.
Con función de escaneo CCT continua. Cuando está activada, la lámpara escanea automáticamente la superficie del objeto con toda el área del espectro de color. Se puede bloquear en cualquier momento. Ideal para detectar defectos de pintura.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye cable del cargador.