Linterna LED con pilas, Color: BLACK

Número de artículo: 081437 BLACK
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
5.435 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 54
  • Función de linterna: Foco

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 54
Función de linterna Foco
Zona ATEX ninguno
Color carcasa BLACK
Corriente de alumbrado 250 lm
Corriente de alumbrado nivel 2 100 lm
Duración ilumin. 4 h
Duración de la iluminación nivel 2 12 h
Suministro de energía con pilas
Bombilla Módulo LED
Cantidad de pilas contenidas 3
Tipo de pila Micro, AAA
Longitud total 143 mm
⌀ del cabezal 27 mm
Volumen de suministro con bolsa para el cinturón no
Tipo de producto Lampara de LED mano

Identificación y clasificación

Número de artículo 081437 BLACK
EAN / GTIN 4062406087364
Número del fabricante 081437 BLACK
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Linterna LED de aluminio anodizado, de alta calidad, duradera y resistente. Tecnología LED de vanguardia con rendimiento lumínico excelente.
  • Protección contra rodadura.
  • Pulsador recubierto de caucho.

Con cabezal enfocable.
En varios colores.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para el uso industrial y particular.
  • Protegida contra el polvo y las salpicaduras de agua según IP54.

Utilización indebida
  • No es apta para su uso por parte de niños.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • Para cambiar las pilas abrir la carcasa solo por el lugar previsto. No abrir la carcasa por ningún otro motivo.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o contacto directo con agua.
  • No volver utilizarla de nuevo si sufre algún golpe o caída fuertes.
  • No sustituir la bombilla.
  • No recargar las pilas incluidas en el suministro.

Descargas y documentos

Productos adecuados