Linterna LED con batería, Tipo: P5R

Número de artículo: 081398 P5R
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
262 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas
1 ud.
Tipo batería
Ion de litio (Li-Ion)
Recargable
sí
Clase de protección IP:
IP68
Diámetro del cabezal de lámpara
30 mm
Posibilidad de atenuación en continuo
no
Número de niveles de luz
3
Flujo luminoso mín. ϕ
25 lm
Flujo luminoso máx. ϕ
750 lm
Tiempo de iluminación mín.
1 h
Tiempo de iluminación máx.
20 h
Denominación del fabricante
P5R
Suministro de energía
Funcionamiento con batería
Color
rojo; negro
Tipo de protección / clase de protección
Grado de protección IP
Tipo de producto
Linterna de bolsillo
Longitud total L
121 mm
Material
aluminio
Peso total
98 g
Luminosidad ajustable
sí
Enfoque ajustable
sí
Tipo de iluminación
LED

Identificación y clasificación

Número de artículo 081398 P5R
EAN / GTIN 4058205037310
Fabricante/responsable Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descripción

Ejecución:

Ledlenser es uno de los líderes tecnológicos de las linternas LED. En las carcasas de aluminio protegidas contra las salpicaduras de agua, todos los contactos están dorados, las lentes de alta calidad agrupan la luz de forma homogénea y con pocas pérdidas. Todas las lámparas están equipadas con cabezal enfocable.

Función:

IP68: Existe protección contra la inmersión duradera (estanco al agua) y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como contra el contacto completo.

Volumen de suministro:

Incluye batería, cordel de mano.