{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de agujero para roscar | 2,7 mm | |
| ⌀ de mango | 6 mm | |
| Grosor material | 0,7 mm - 2,5 mm | |
| Potencia de accionamiento recomendada | 0,7 kW | |
| N.º revoluciones recomend. | 3.000 min-1 | |
| Tipo de producto | Broca de fricción |
| Número de artículo | 080751 M3 | |
| EAN / GTIN | 4069515008600 | |
| Número del fabricante | 080751 M3 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |