{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lubricante refrigerante | no | |
| Diámetro vástago DS | 10 mm | |
| Contenido | pieza única | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 | Mango cilíndrico | |
| Denominación del fabricante | Fließbohrer Standard (mit Kragen) Uni | |
| Diámetro del filo, mín. Dc min. | 9,2 mm | |
| Configurable | no | |
| Empleo con tipo de perforación | Agujero pasante | |
| Grupo de arranque de virutas | M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero) | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Tipo de producto | Broca de fricción | |
| Modelo con collarín | estándar (con cuello) | |
| Para rosca M | M10 | |
| Grosor del material mín. | 0,7 mm | |
| Grosor del material máx. | 2,5 mm | |
| Potencia de accionamiento recomendada | 1,7 kW | |
| N.º revoluciones recomend. | 2.100 min-1 |
| Número de artículo | 080751 M10 | |
| EAN / GTIN | 4069515008655 | |
| Número del fabricante | 080751 M10 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |