Pistola neumática, Longitud del tubo de soplado: 100mm

Número de artículo: 080125 100
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2.498 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud del tubo de soplado (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Valor del flujo a 6 bar 250 l/min
Tipo de producto Pistola

Identificación y clasificación

Número de artículo 080125 100
EAN / GTIN 4062406270650
Número del fabricante 080125 100
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Pistola de soplado de plástico para aire comprimido con tubo de boquilla fijo de 100 mm ⌀ 6 mm, curvada. Dosificación fácil y buen agarre gracias a la superficie estriada.

Volumen de suministro:

Incluye boquilla de conexión tam. 1/4 pulgada, de acero.

Nota:

Encontrará una pistola de soplado adecuada en el n.° 080263 H1 y 955750.