Soporte magnético negro, Tipo: H1

Número de artículo: 080263 H1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
69 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

65 mm
Material Plástico
Peso 250 g
Tipo de producto Soporte magnético

Identificación y clasificación

Número de artículo 080263 H1
EAN / GTIN 4062406622688
Número del fabricante 080263 H1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Soportes magnéticos con una gran fuerza de retención que garantizan un puesto de trabajo seguro sin peligro de tropiezos.
  • La superficie de contacto revestida de goma es resistente al aceite y evita los arañazos.
  • Dos zonas utilizables por separado (por ejemplo, pistola neumática y manguera).

Idóneo para:

N.° 080125 tam. 100.