Pulidora angular WPO, Tipo: 72214900

Número de artículo: 077712 72214900
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante WPO 14-25 E
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 1.200 W
Intervalo de revoluciones 900 min-1 - 2.500 min-1
Portaherramientas M14
⌀ máximo pulidor 250 mm
Peso 2,4 kg
Vibraciones máximas según EN 3,5 m/s2
Tipo de producto Pulidora

Identificación y clasificación

Número de artículo 077712 72214900
EAN / GTIN 4014586862729
Número del fabricante 72214900230
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Ejecución:

  • Regulación electrónica de la velocidad de giro con progresión continua para un aprovechamiento óptimo de la herramienta.
  • Con mandrino de sujeción, también se puede utilizar como una satinadora completa para trabajos en serie.
  • Constancia de velocidad de giro máxima en todos los casos por encima de la gama de ajuste total.
  • Bloqueo de arranque automático contra reconexión incontrolada tras un corte de corriente.

Volumen de suministro:

Pulidora angular de precisión WPO 14 - 25E, mango adicional.

Partes opcionales:

Juego de superficie estándar, n.° 077718 tam. F, juego de satinización para perfiles, n.° 077718 tam. S, juego de tubos, n.° 077718 tam. R.