Amoladora recta, Tipo: 722320

Número de artículo: 077261 722320
Descuento
516,87 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 31 dic 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cable 4 m
Consumo de potencia 710 W
Denominación del fabricante GSZ8-90PEL
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Diámetro de la pinza de sujeción 8 mm
Diámetro del disco máx. 50 mm
Número de revoluciones mín. 2.500 min-1
Número de revoluciones máx. 9.000 min-1
Potencia generada 410 W
Particularidad Número de revoluciones variable; arranque suave; bloqueo contra rearranque; protección contra sobrecargas
Vibraciones según EN máx. 2,5 m/s2
Tipo de producto lijadora recta
Peso total 1,8 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 077261 722320
EAN / GTIN 4014586879451
Número del fabricante 72232060000
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Ejecución:

  • Lijadora recta extraordinariamente manejable.
  • Marcha suave gracias al husillo con apoyo múltiple.
  • Motor de gran potencia con alta capacidad de arrastre.
  • Gracias a la regulación de la velocidad de giro es extraordinariamente adecuado para el mecanizado de acero inoxidable, así como para los trabajos de rectificado y pulido.
  • Adecuado para piedras de esmerilado y fresas de metal duro.
  • Robusta lijadora recta, con la velocidad de giro reducida.
  • Apropiada también para mecanizar acero inoxidable.
  • POWERtronik con estabilización de la velocidad de giro y protección contra sobrecarga.

Volumen de suministro:

Incluye pinza portapieza ⌀ 6 mm, 2 llaves de apriete SW13 y SW17.

Nota:

Las amoladoras rectas están homologadas para el uso de fresas con mango hasta un ⌀ de 12 mm.