Proyector NOVA 4

Número de artículo: 03.6202CH
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Longitud de cable 5 m
Clase de cable H07RN-F
Estructura de cable 3G1,0
Consumo de potencia 29 W
Serie NOVA 4
Clase de protección IP: IP67
Clase de protección IK IK07
Denominación del fabricante NOVA 4 Strahler
Embalaje sueltos
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Posibilidad de atenuación en continuo no
Número de niveles de luz 6
Flujo luminoso mín. 400 lm
Flujo luminoso máx. 4.000 lm
Intensidad luminosa máx. 200 lx
Ángulo de emisión 110 grados
Temperatura de color máx. 5.700 K
Directiva / etiquetado Identificación CE
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Color gris
Tipo de protección / clase de protección Clase de protección IK; Grado de protección IP
Tipo de producto Foco
Longitud total 200 mm
Anchura total 200 mm
Material plástico
Tipo de fijación Gancho
Temperatura de funcionamiento mínima -25 °C
Temperatura de funcionamiento máxima 40 °C
Luminosidad ajustable
Ángulo de emisión ajustable no
Temperatura de color ajustable no
CRI (índice de reproducción cromática) 80
Tipo de iluminación LED

Identificación y clasificación

Número de artículo 03.6202CH
EAN / GTIN 5708997007792
Número del fabricante 03.6202CH
Fabricante/responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Descripción

Descripción:

lámpara de trabajo led de alta calidad y duradero con 4000 lúmenes.
El NOVA 4 es un lámpara de trabajo led de bajo consumo con funcionalidad universal que es perfecto para usuarios profesionales en todos los entornos de trabajo.
Con su diseño robusto y su potente rendimiento, este led lámpara de trabajo está diseñado para soportar condiciones difíciles y proporcionar una iluminación confiable.

Con su cable de goma H07RN-F de 5 m, el NOVA 4 proporciona un rendimiento de iluminación ininterrumpido para todas las tareas, mientras que la clasificación IP67 garantiza su durabilidad y resistencia al agua y al polvo.

La NOVA 4 tiene un diseño elegante, un mango de transporte integrado y un soporte para el montaje directo en un TRÍPODE SCANGRIP soporte.
Para los usuarios que requieren luz difusa, también se puede comprar un difusor de aplicación variable.
SCANGRIP ofrece una gama de accesorios anchura para ampliar la funcionalidad de estos led lámpara de trabajo, haciéndolos adecuados para diversas situaciones de trabajo.

Gracias a nuestro diseño multi-LED altamente eficiente que consta de 90 ledes, el NOVA 4 ofrece una salida de luz ajustable de hasta 4000 lúmenes.
El ajuste OptiLight proporciona la iluminación (LUX) necesaria en una situación de trabajo típica y proporciona una luz óptima con un simple toque.
Este led-lámpara de trabajo ofrece una salida de lumen constante, medida según la norma europea EN 13032-1.

¿Por qué elegir NOVA 4?
LED lámpara de trabajo con un diseño multi-LED altamente eficiente que ofrece hasta 4000 lúmenes.
Ajuste OptiLight para una luz óptima con un solo toque.
Construcción duradera con clasificación IP67 para protección contra el agua y el polvo.
Equipado con un cable de caucho H07RN-F de 5 m de largo.
Certificado para operación dura.
40 % de material reciclado.
Hasta 5 años de garantía.
Piezas de repuesto disponibles.
Accesorio: Compatible con una amplia gama de accesorios para mejorar el uso.

SCANGRIP PARA LA SERIE LIFE.
Un enfoque innovador que se centra en reinventar el diseño y la funcionalidad de las luces de trabajo led y maximizar la eficiencia energética al máximo.
Con un enfoque en la sostenibilidad, se replantean los estándares tradicionales y se cambian los límites de rendimiento para prolongar la vida útil de las soluciones de iluminación y garantizar un rendimiento consistente.

Característica:

  • PowerSource: Cable
  • Cable: 5 m / H07RN-F 3G1.0mm2
  • Entrada por cable: 196,9 in / H07RN-F 3G1.0mm2
  • Voltaje de funcionamiento AC: 100–240 V.
  • Máx. Consumo de potencia: 29
  • Luz de salida de luz ajustable luz principal: 6 niveles
  • Fuente de luz luz luz principal: Diseño multi-LED altamente eficiente con 90 ledes
  • Ángulo de haz luz principal: 110°
  • CCT luz principal: 5700
  • CRI luz principal: RA > 80
  • OptiLight_Setting: 200 lux@2 m (EN-12464-2)
  • LuminousFluxMinMain: 400
  • LuminousFluxMaxMain: 4000
  • ImpactProtection: IK07
  • IngressProtección: IP67
  • OperativoTemperatura: -25 hasta +40 °C
  • Operating_Temperature_f.: +14 hasta +104 °F

Productos adecuados