La llave para conseguir momentos de apriete muy especiales

Llave dinamométrica/torsiométrica electrónica GARANT HCT habilitada para Bluetooth no sólo es fácil de sostener, sino que las ventajas también superan claramente a los inconvenientes: ofrece una amplia gama de opciones para almacenar, digitalizar y documentar sus casos de atornillado. Ya no es necesario transferir manualmente los valores medidos, - ¡algo que llevaba mucho tiempo antes!

HCT significa Hoffmann Group Connected Tools y es la plataforma para digitalizar sus procesos de medición. HCT utiliza herramientas modernas con Bluetooth® y aplicaciones innovadoras para transferir automáticamente los datos de medición a teléfonos inteligentes, tablets u ordenadores. Esto le permite trabajar de forma más rápida, eficaz y con menos errores que antes.

Estas innovadoras funciones le ayudan en su trabajo

  • Salida de datos mediante Bluetooth® o a través de la interfaz USB-C
  • Pantalla: pantalla TFT de 2,8 pulgadas con doble escala, regulable, indicador de batería y memoria
  • Varios modos programables (vía app o directamente en la herramienta): Visualización de par; activación de par / ángulo de giro (también con monitorización del ángulo de giro); estuche de atornillar y mucho más.
  • Visualización y valores: Pic & Track, medición del ángulo de giro, ángulo de giro y par visibles simultáneamente, etc.
  • Mango ergonómico de 2 componentes
  • Introducción sencilla de los valores de medición: sin laboriosas conversiones con fórmulas
  • Resistente: resistente a aceites, grasas, combustibles, líquidos de frenos, Skydrol; clase de protección IP40

La llave dinamométrica electrónica GARANT también destaca por su diseño. Ha recibido el Premio Alemán de Diseño en la categoría "Excelente diseño de producto - Workschop y herramientas".

Encontrará más información sobre el producto en la eShop

Libere todo el potencial de la llave dinamométrica GARANT con las aplicaciones HCT

Gracias a HCT Mobile App y HCT Windows App puede añadir numerosas funciones adicionales a su herramienta con Bluetooth®. Como resultado, los procesos se integran de forma aún más eficiente en su flujo de trabajo de producción y la calidad de su negocio mejora enormemente.

Las aplicaciones le ofrecen numerosas ventajas:

  • Claridad: una aplicación para varios grupos de herramientas.
  • Facilidad de uso: las herramientas pueden manejarse y ajustarse a través de la aplicación.
  • Ahorro de tiempo: documentación automática de los valores medidos.
  • Organización: enumere y gestione sus herramientas a través de la aplicación en el futuro.

Download the clear and time-saving HCT app now, free-of-charge:

La llave dinamométrica electrónica GARANT le ofrece numerosas ventajas

Documentación sencilla de los valores medidos registrados de tres formas diferentes:

  • Bluetooth App, Bluetooth HID, USB-C-cabel
  • Conexión Bluetooth paralela a la aplicación y al PC, para garantizar un ajuste sencillo de la llave dinamométrica incluso cuando está conectada a un PC:
    -> no perder nunca más los valores medidos, sin transmisión manual, evitar fuentes de error
    -> Fácil integración en los procesos existentes gracias a la transmisión HID
    -> Ahorre tiempo transfiriendo todos los valores medidos almacenados a través de la app.
  • Fácil integración en los procesos de producción existentes gracias a la posibilidad de crear 10 secuencias de trabajo con hasta 10 casos de atornillado cada una. Se puede crear un total de 100 casos de atornillado:
    –> Ahorra tiempo y mejora la calidad. Procesamiento sencillo de los casos de atornillado creados.
  • Los rangos de medición se alcanzan de forma fiable mediante señalización visual (gran pantalla y anillo LED de 360°), acústica y háptica:
    –> no vuelva a pasar por alto el par de apriete correcto gracias a la gran pantalla, la vibración, la señal acústica y los anillos LED.
  • Una batería recargable de iones de litio para que no se moleste en cambiar las pilas. Se puede cargar directamente en la llave o de forma externa.

Preguntas frecuentes sobre la llave dinamométrica electrónica GARANT HCT

Enlaces útiles - Llave dinamométrica electrónica GARANT HCT

Manténgase al día y descargue el firmware más reciente aquí.

A las actualizaciones del firmware

Otras herramientas con Bluetooth

¿Tiene usted preguntas?

¡Póngase en contacto con nosotros!

Nuestros expertos técnicos le asesoran individualmente y le ayudan a encontrar unas fresas adecuadas para cualquier tipo de aplicación. Le asesoramos en persona, llamenos o mandenos un correo.

Al contacto

Quizás le interesa